false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D, MASTERColour CDM-Rm Elite Mini MR16 35W 942 GX10 25°

Produkt Type: CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D
Hersteller Nummer: 69179200
Rexel Artikelnr.: 3042796
EAN Code: 8718291691792

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 12 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 12 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor
Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
35 W
Lampenspannung_R 82...98 V
Lichtstärke
2.250 cd
Ausstrahlungswinkel
24 °
Sockel
GX10
UV-Schutz Ja
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Farbtemperatur
4.200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute
57,5 lm/W
Brennermaterial Keramik
Brennstellung beliebig
Durchmesser
50 mm
Gesamtlänge 62,5 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich Nein
Geeignet für EVG Ja
Externes Zündgerät erforderlich Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Solariumlampe Nein
Beschichtet Nein
Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas
Energieeffizienzklasse
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
43
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Lichtfarbe
942
Lampenbezeichnung
MR16
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection