false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D, MASTERColour CDM-R Elite PAR30 70W 942 E27 40°

Produkt Type: MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Hersteller Nummer: 65169700
Rexel Artikelnr.: 3042804
EAN Code: 8718291651697

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 6 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 6 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor
Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
70 W
Lampenspannung_R 82...98 V
Lichtstärke
9.800 cd
Ausstrahlungswinkel
38 °
Sockel
E27
UV-Schutz Ja
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Farbtemperatur
4.200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute
71 lm/W
Brennermaterial Keramik
Brennstellung beliebig
Durchmesser
95 mm
Gesamtlänge 120 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich Nein
Geeignet für EVG Ja
Externes Zündgerät erforderlich Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Solariumlampe Nein
Beschichtet Nein
Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas
Energieeffizienzklasse
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
80
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Lichtfarbe
942
Lampenbezeichnung
PAR30
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection