false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

00066, HIT 2000W/U/750 Plus

Produkt Type: 00066
Hersteller Nummer: VEN00066
Rexel Artikelnr.: 3125806
EAN Code: 5055788102564

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
2.000 W
Lampenspannung_R 230...230 V
Lichtstrom
230.000 lm
Sockel
E40
UV-Schutz Nein
Farbwiedergabeindex CRI
60-69
Farbtemperatur
4.200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute
115 lm/W
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Brennstellung beliebig
Durchmesser
100 mm
Gesamtlänge 420 mm
Externes Zündgerät erforderlich Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich Ja
Solariumlampe Nein
Farbe
ohne
Lichtfarbe
642
Beschichtet Nein
Ausführung
klar
Energieeffizienzklasse
A - A++
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
2.000
Mittlere Nennlebensdauer
2.500 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392192

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community