false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

00385, CM-PLUS ED 150W/U/UVS/942

Produkt Type: 00385
Hersteller Nummer: VEN00385
Rexel Artikelnr.: 3125801
EAN Code: 5055788103882

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
145 W
Lampenspannung_R 96...96 V
Lichtstrom
13.500 lm
Sockel
E27
UV-Schutz Ja
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Farbtemperatur
4.200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute
90 lm/W
Lampenform
ellipsoid
Brennstellung beliebig
Durchmesser
54 mm
Gesamtlänge 141 mm
Externes Zündgerät erforderlich Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich Nein
Geschlossene Leuchte erforderlich Nein
Solariumlampe Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe
942
Beschichtet Nein
Ausführung
klar
Energieeffizienzklasse
A - A++
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
145
Mittlere Nennlebensdauer
18.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392192

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community