false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

00395, CM-CITY TT 140W/H15/UVS/E40/630

Produkt Type: 00395
Hersteller Nummer: VEN00395
Rexel Artikelnr.: 3125834
EAN Code: 5055788103936

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
140 W
Lampenspannung_R 90...90 V
Lichtstrom
14.800 lm
Sockel
E40
UV-Schutz Ja
Farbwiedergabeindex CRI
60-69
Farbtemperatur
3.000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Lampenlichtausbeute
0 lm/W
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Brennstellung h15
Durchmesser
46 mm
Gesamtlänge 211 mm
Externes Zündgerät erforderlich Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich Nein
Geschlossene Leuchte erforderlich Ja
Solariumlampe Nein
Farbe
ohne
Lichtfarbe
630
Ausführung
klar
Beschichtet Nein
Energieeffizienzklasse
A - A++
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
140
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85392198

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community