false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HRITS70WWDL-XLNRX7S, Halogenmetalldampflampe 70W/WDL 3K UVS, HHITDE70/WD

  • HRITS70WWDL-XLNRX7S, Halogenmetalldampflampe 70W/WDL 3K UVS, HHITDE70/WD
HRITS70WWDL-XLNRX7S, Halogenmetalldampflampe 70W/WDL 3K UVS, HHITDE70/WD
Produkt Type: HRITS70WWDL-XLNRX7S
Hersteller Nummer: 32418879
Rexel Artikelnr.: 3006662
EAN Code: 4008597188794

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
78 W
Lampenspannung_R 230 V
Lichtstrom
6.000 lm
Sockel
RX7s
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Farbtemperatur
3.000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Lampenlichtausbeute
86 lm/W
Lampenform
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial Quarz
Brennstellung p45
Durchmesser
20 mm
Gesamtlänge 117 mm
Externes Zündgerät erforderlich Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Farbe
k.A.
Lichtfarbe
730
Energieeffizienzklasse
A
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 85393290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community