false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12, Metallhalogendampflampe ohne Reflektor

Produkt Type: MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Hersteller Nummer: 21121715
Rexel Artikelnr.: 3041127
EAN Code: 8711500211217

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
90 W
Lampenspannung_R 86...98 V
Lichtstrom
10.800 lm
Sockel
PGZ12
UV-Schutz Nein
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Farbtemperatur
2.800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Lampenlichtausbeute
120 lm/W
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial Keramik
Brennstellung beliebig
Durchmesser
19 mm
Gesamtlänge 140 mm
Externes Zündgerät erforderlich Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich Ja
Solariumlampe Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe
728
Ausführung
klar
Beschichtet Nein
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
99
Mittlere Nennlebensdauer
32.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community