false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

00440, HPST 600W/E40/HO/4Y

Produkt Type: 00440
Hersteller Nummer: VEN00440
Rexel Artikelnr.: 3125755
EAN Code: 5055788103035

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Feature Feature details
Lampenleistung
600 W
Lichtstrom
90.000 lm
Sockel
E40
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI
20-39
Farbtemperatur
2.000 K
Lampenlichtausbeute
150 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Quecksilberfrei Ja
Gesamtlänge 285 mm
Durchmesser
46 mm
Anzahl der Brenner 0
Pflanzenbelichtung Nein
Ausführung
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe Nein
Beschichtet Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
600
Mittlere Nennlebensdauer
32.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392192

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community