false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12, Entladungslampe Master 33W PG12-1, SDW-T 35

Produkt Type: MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Hersteller Nummer: 73402015
Rexel Artikelnr.: 3029054
EAN Code: 8711500734020

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Feature Feature details
Lampenleistung
33 W
Lichtstrom
1.300 lm
Sockel
PG12-1
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Farbtemperatur
2.500 K
Lampenlichtausbeute
40 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Quecksilberfrei Nein
Gesamtlänge 149 mm
Durchmesser
32 mm
Anzahl der Brenner 1
Pflanzenbelichtung Nein
Ausführung
klar
Beschichtet Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe Nein
Energieeffizienzklasse
B
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
36
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393220

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection