false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NAV-T 70W SUPER 6Y E27 FLH1, NAV-T 70W SUPER 6Y E27 FLH1

Produkt Type: NAV-T 70W SUPER 6Y E27 FLH1
Hersteller Nummer: 4052899415430
Rexel Artikelnr.: 3121159
EAN Code: 4052899415430

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 12 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 12 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Feature Feature details
Lampenleistung
70 W
Lichtstrom
6.600 lm
Sockel
E27
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI
20-39
Farbtemperatur
2.000 K
Lampenlichtausbeute
93 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Quecksilberfrei Nein
Gesamtlänge 156 mm
Durchmesser
36 mm
Anzahl der Brenner 1
Pflanzenbelichtung Nein
Ausführung
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe Ja
Beschichtet Nein
Energieeffizienzklasse
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
58
Mittlere Nennlebensdauer
24.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393220

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community