false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RNP-E/LR 250W/S/230/E40, Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/XLR 250W/S/230/E40

  • RNP-E/LR 250W/S/230/E40, Natriumdampf-Hochdrucklampe  RNP-E/XLR 250W/S/230/E40
  • RNP-E/LR 250W/S/230/E40, Natriumdampf-Hochdrucklampe  RNP-E/XLR 250W/S/230/E40
RNP-E/LR 250W/S/230/E40, Natriumdampf-Hochdrucklampe  RNP-E/XLR 250W/S/230/E40
Produkt Type: RNP-E/LR 250W/S/230/E40
Hersteller Nummer: 34418098
Rexel Artikelnr.: 3086227
EAN Code: 4008597189548

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 12 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 12 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Feature Feature details
Lampenleistung
250 W
Lichtstrom
31.600 lm
Sockel
E40
Lampenform
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI
20-39
Farbtemperatur
2.000 K
Lampenlichtausbeute
124 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich Ja
Quecksilberfrei Nein
Gesamtlänge 226 mm
Durchmesser
91 mm
Anzahl der Brenner 1
Pflanzenbelichtung Nein
Ausführung
opal
Ersatz für Quecksilberdampflampe Nein
Beschichtet Ja
Energieeffizienzklasse
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
281
Mittlere Nennlebensdauer
35.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393220

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community