false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

64760 1500W 230V R7S FS1, Haloline Glühlampe klar, 1500W, 230V, R7s, 36000lm, L=250,7mm, Brennst. waager.

Produkt Type: 64760 1500W 230V R7S FS1
Hersteller Nummer: 4050300004181
Rexel Artikelnr.: 3008153
EAN Code: 4050300004181

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
1.500 W
Lampenspannung_R 230 V
Lichtstrom
33.000 lm
Sockel
R7s
Lampenform
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas Nein
Durchmesser
12 mm
Gesamtlänge 256,1 mm
UV-Schutz Nein
Ausführung
klar
Farbtemperatur
2.900 K
Energieeffizienzklasse
C
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
1.500
Mittlere Nennlebensdauer
2.000 h
Lampenleistung entspricht
k.A.
Brennstellung h45
Infrarottechnik Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392192

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community