false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

66733 PRO 33W 230V G9 FS1, Halopin Energy Saver 66733 ES, 33W, klar, 2000h, 2800K, G9 Stecksockel

Produkt Type: 66733 PRO 33W 230V G9 FS1
Hersteller Nummer: 4008321208668
Rexel Artikelnr.: 3008543
EAN Code: 4008321208668

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
33 W
Lampenspannung_R 230 V
Lichtstrom
460 lm
Sockel
G9
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas Nein
Durchmesser
14 mm
Gesamtlänge 43 mm
UV-Schutz Nein
Ausführung
klar
Farbtemperatur
2.700 K
Energieeffizienzklasse
D
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
33
Mittlere Nennlebensdauer
2.000 h
Lampenleistung entspricht
k.A.
Brennstellung beliebig
Infrarottechnik Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392192

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community