false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

41850 FL 100W 12V G53 FS1, Halospot NV-Halogen Aluminium-Reflektor 111mm, UV-Stop, 100W, 12V, G53, 24°

Produkt Type: 41850 FL 100W 12V G53 FS1
Hersteller Nummer: 4050300358628
Rexel Artikelnr.: 3008119
EAN Code: 4050300358628

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 6 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 6 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
100 W
Lampenspannung_R 12 V
Sockel
G53
Ausstrahlungswinkel
24 °
Farbtemperatur
3.000 K
ANSI -
Infrarottechnik Nein
Frontscheibe Nein
Durchmesser
111 mm
Gesamtlänge 67 mm
Axiale Wendel Ja
Reflektorart Aluminium
Niederdrucktechnik Ja
UV-Schutz Ja
Lichtstärke
8.500 cd
Farbe
ohne
Cool Beam Nein
Xenon Nein
Neodym-Lampe Nein
Energieeffizienzklasse
C
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
108
Mittlere Nennlebensdauer
4.000 h
Lampenbezeichnung
AR111
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.200 lm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392198

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community