false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

44870 SP 50W 12V GU5.3 FS1, DECOSTAR® 51S NV-Halogen KL-Reflektorlampe DECO-Scheibe 12V/50W/10° GU5,3

Produkt Type: 44870 SP 50W 12V GU5.3 FS1
Hersteller Nummer: 4050300272672
Rexel Artikelnr.: 3008205
EAN Code: 4050300272672

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
50 W
Lampenspannung_R 12 V
Sockel
GU5,3
Ausstrahlungswinkel
10 °
Farbtemperatur
3.000 K
Infrarottechnik Nein
Frontscheibe Ja
Durchmesser
51 mm
Gesamtlänge 46 mm
Axiale Wendel Ja
Reflektorart Glas
Niederdrucktechnik Ja
UV-Schutz Ja
Lichtstärke
9.000 cd
Farbe
weiß
Cool Beam Ja
Xenon Nein
Neodym-Lampe Nein
Energieeffizienzklasse
B
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
53
Mittlere Nennlebensdauer
2.000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
680 lm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392198

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community