false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HRJLS20W12WFLGU53, HD20GU5.3 Kaltlichtspiegellampe m.S. 20W GU 5, 3

Produkt Type: HRJLS20W12WFLGU53
Hersteller Nummer: 22310256
Rexel Artikelnr.: 3137487
EAN Code: 4008597102561

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
20 W
Lampenspannung_R 12 V
Sockel
GU5,3
Ausstrahlungswinkel
36 °
Farbtemperatur
3.000 K
ANSI BAB
Infrarottechnik Nein
Frontscheibe Ja
Durchmesser
51 mm
Gesamtlänge 46 mm
Reflektorart Glas
UV-Schutz Ja
Lichtstärke
480 cd
Farbe
k.A.
Cool Beam Ja
Xenon Nein
Neodym-Lampe Nein
Energieeffizienzklasse
B
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
210 lm
Lampenbezeichnung
MR16
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection