false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MR11 GU4 Cover 28V 20W 30D

Produkt Type: HC302802030
Hersteller Nummer: HC302802030
Rexel Artikelnr.: 3128575
EAN Code: 8714681071205

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
20 W
Lampenspannung_R 28...28 V
Sockel
GU4
Ausstrahlungswinkel
30 °
Farbtemperatur
2.800 K
Infrarottechnik Nein
Frontscheibe Ja
Durchmesser
35 mm
Gesamtlänge 35 mm
Axiale Wendel Ja
Reflektorart Glas
Niederdrucktechnik Ja
UV-Schutz Nein
Lichtstärke
0 cd
Farbe
ohne
Cool Beam Nein
Xenon Nein
Neodym-Lampe Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
20
Mittlere Nennlebensdauer
2.000 h
Lampenbezeichnung
MR11
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85392198

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community