false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

RJLS 50W/12/IRC/VWFL/GU5.3, NV-Halogenlampe mit Kaltlichtreflektor RJLS 50W/12/IRC/VWFL/GU5.3

Produkt Type: RJLS 50W/12/IRC/VWFL/GU5.3
Hersteller Nummer: 22312462
Rexel Artikelnr.: 3006566
EAN Code: 4008597124624

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 20 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 20 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
50 W
Lampenspannung_R 12 V
Sockel
GU5,3
Ausstrahlungswinkel
60 °
Farbtemperatur
3.000 K
ANSI FNV
Infrarottechnik Ja
Frontscheibe Ja
Durchmesser
51 mm
Gesamtlänge 46 mm
Reflektorart Glas
UV-Schutz Ja
Lichtstärke
1.450 cd
Farbe
k.A.
Cool Beam Ja
Xenon Nein
Energieeffizienzklasse
B
Mittlere Nennlebensdauer
5.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392198

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection