false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

G4 8X30 JC 6V 5W Clear

Produkt Type: HG4006005
Hersteller Nummer: HG4006005
Rexel Artikelnr.: 3128557
EAN Code: 8714681075609

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Feature Feature details
Lampenleistung
5 W
Lampenspannung_R 6...6 V
Nennstrom
0 mA
Lichtstrom
50 lm
Sockel
G4
Farbtemperatur
3.200 K
Durchmesser
8 mm
Gesamtlänge 30 mm
Geeignet für Backofen Nein
UV-Schutz Nein
Axiale Wendel Nein
Niederdrucktechnik Nein
Infrarottechnik Nein
Ausführung
klar
Xenon Nein
Energieeffizienzklasse
nicht erforderlich
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
5
Mittlere Nennlebensdauer
2.000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
50 lm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392198

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community