false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

8521RES/LED-R ET, 8521RES/LED-R ET

Produkt Type: 8521RES/LED-R ET
Hersteller Nummer: 4331140
Rexel Artikelnr.: 3079588
EAN Code: 4018242129829

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbauleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Lampenleistung
17 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff der Abdeckung
Glas transparent
Spannungsart
AC/DC
Zündgerät
nicht erforderlich
Nennspannung_R
230...230 V
Zündgerät enthalten
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Schaltung sonstige
Dimmbar
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung schwarz
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Höhe
266 mm
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Einbautiefe 500 mm
Ohne Dimmfunktion
Ja
Justierbar Nein
Lichtverteiler
Reflektor
Belastbarkeit 2.000 kg
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A extrem engstrahlend 5-10°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
sonstige
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
50.000 h
Schutzart (IP)
IP68
Schutzklasse
I
Geeignet für Lampenleistung
17 W
Max. Systemleistung
17 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
394 lm
Lichtfarbe_A
rot
Farbtemperatur_R
2.700...6.500 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Höhe/Tiefe
266 mm
Außendurchmesser
224 mm
Einbauhöhe/-tiefe 500 mm
Einbaudurchmesser 213 mm
Max. Belastung 2.000 kg
Überrollbar Ja
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community