false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HV-Bodeneinbaul. 1xGU10/5W Edelstahl

Produkt Type: 3105
Hersteller Nummer: 3105
Rexel Artikelnr.: 3055545
EAN Code: 4250047749721

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbauleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel
Nein
Lampenleistung
5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
GU10
Gehäusefarbe
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung
Glas opal
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
230...230 V
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Mit Betriebsgerät
Nein
Dimmbar
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Farbe der Abdeckung Edelstahl
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Höhe
2 mm
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Einbautiefe 145 mm
Ohne Dimmfunktion
Ja
Justierbar Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Belastbarkeit 1.000 kg
Max. Oberflächentemperatur 0 °C
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Schutzart (IP)
IP65
Schutzklasse
II
Geeignet für Lampenleistung
5 W
Max. Systemleistung
5 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Außendurchmesser
120 mm
Einbaudurchmesser 110 mm
Max. Belastung 1.000 kg
Überrollbar Nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community