Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte | |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
---|---|
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | k.A. |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzart (NEMA) | k.A. |
Schutzklasse | I |
Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Anschlussart | Steckklemme |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Polzahl | 4 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | k.A. |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | k.A. |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | k.A. |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | k.A. |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel_A | breitstrahlend 41-80° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4.240 lm |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Fassung | k.A. |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 157 lm/W |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | k.A. |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Gehäusefarbe | grau |
Lichtfarbe_A | weiß |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -60...40 °C |
Breite | 116 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Höhe/Tiefe | 125 mm |
Länge | 1.272 mm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Ja |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Dimmung 0-10 V | Nein |
---|---|
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DALI-2 | Ja |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Ja |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Leistungsfaktor_N | 0,9 |
Max. Systemleistung | 27 W |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Spannungsart | AC |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausführung des Rasters | ohne |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 0 |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Lichtsensor | Ja |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94051140 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.