Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 161330003
  • 
Product videos
Product images
161PX 15L34 ER, LED-Feuchtraumleuchte PROXIMA 21W 3430lm IP65 sym-breitstr 4000K Ra≥ 80 Ta -20°C/+40°C L80>70000 h (@ Ta max) L90>50000 h (@ Ta 25°C) Wanne  161330003
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 161PX 15L34 ER, LED-Feuchtraumleuchte PROXIMA 21W 3430lm IP65 sym-breitstr 4000K Ra≥ 80 Ta -20°C/+40°C L80>70000 h (@ Ta max) L90>50000 h (@ Ta 25°C) Wanne  161330003 - 161330003
Schuch

161PX 15L34 ER, LED-Feuchtraumleuchte PROXIMA 21W 3430lm IP65 sym-breitstr 4000K Ra≥ 80 Ta -20°C/+40°C L80>70000 h (@ Ta max) L90>50000 h (@ Ta 25°C) Wanne 161330003

Rexel Artikelnr.: 
3342038
Hersteller Nummer: 
161330003
EAN Code: 
4041254375526
Produkt Type: 
161PX 15L34 ER
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
161PX 15L34 ER, LED-Feuchtraumleuchte PROXIMA 21W 3430lm IP65 sym-breitstr 4000K Ra≥ 80 Ta -20°C/+40°C L80>70000 h (@ Ta max) L90>50000 h (@ Ta 25°C) Wanne  161330003

161PX 15L34 ER, LED-Feuchtraumleuchte PROXIMA 21W 3430lm IP65 sym-breitstr 4000K Ra≥ 80 Ta -20°C/+40°C L80>70000 h (@ Ta max) L90>50000 h (@ Ta 25°C) Wanne 161330003

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Nein

IP65

I

2,5 mm²

Steckklemme

Nein

3

3.430 lm

4.000...4.000 K

163 lm/W

direkt

0 cd

ohne

symmetrisch

80-89

grau

weiß

IK06

Kunststoff matt/satiniert

Kunststoff

0 mm

137 mm

115 mm

1.578 mm

Ja

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

0,9

21 W

220...240 V

AC

Nein

Abschluss

ohne

Ja

Ja

Nein

0

Ja

Nein

Ja

Ja

LED nicht austauschbar

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 21 W, 3430 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra≥ 80, Ta -20 °C/+40 °C, L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), enhanced resistance (ER), EAN/GTIN:4041254375526.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit erhöhtem Schutz gegen korrosive Atmosphären bzw. Schadgase. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satiniert Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga konformen LED Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Decken-/Wandleuchte
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 16
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 27
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Schutzart (IP) IP65
Schutzklasse I
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Anschlussart Steckklemme
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Polzahl 3
Energieeffizienzindex (EEI) 0
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 3.430 lm
Farbtemperatur_R 4.000...4.000 K
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Leuchtenlichtausbeute 163 lm/W
Lichtaustritt direkt
Lichtstärke 0 cd
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtverteiler ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Gehäusefarbe grau
Lichtfarbe_A weiß
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Schlagfestigkeit IK06
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Außendurchmesser 0 mm
Breite 137 mm
Einbaubreite 0 mm
Einbaudurchmesser 0 mm
Einbaulänge 0 mm
Höhe/Tiefe 115 mm
Länge 1.578 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung DALI Nein
 
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Leistungsfaktor_N 0,9
Max. Systemleistung 21 W
Nennspannung_R 220...240 V
Spannungsart AC
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Ausführung des Rasters ohne
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Blendbegrenzung (UGR) 0
Flimmerwert Pst LM 0
Geeignet für Anbaumontage Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 0
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Klirrfaktor (THD) 0
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Betriebsgerät Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Lichtsensor Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Stroboskopeffektwert SVM 0
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 94051140
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.