false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

175158 S38 EVG, Poly.-FR-Leuchte

Produkt Type: 175158 S38 EVG
Hersteller Nummer: 175000151
Rexel Artikelnr.: 3207612
EAN Code: 4041254130033

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Ja
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel
Nein
Lampenleistung
58 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
G13
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Schaltung sonstige
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
220 V
Notlichtkomponente integriert
Nein
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Energieeffizienzklasse
E - A++
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Herstellerfarbe
grau
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Reflektor
-
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteilung
breitstrahlend
Lichtaustritt
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
-
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Mit Luftschlitzen
Nein
Geeignet für Lampenleistung
58 W
Max. Systemleistung
58 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Breite
70 mm
Höhe/Tiefe
132 mm
Länge
1.568 mm
Art der Verdrahtung
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschlussart
Klemme
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection