Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 211344.002.3.19
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 211344.002.3.19, FLAT BASIC, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 370 H 118, Glas opal, Bewegungsmelder HF - 211344.002.3.19
RZBHesteller Logo
RZB

211344.002.3.19, FLAT BASIC, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 370 H 118, Glas opal, Bewegungsmelder HF

Rexel Artikelnr.: 
3069408
Hersteller Nummer: 
211344.002.3.19
EAN Code: 
4010319928359
Produkt Type: 
211344.002.3.19

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

FLAT BASIC, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 370 H 118, Glas opal, Bewegungsmelder HF
Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen, und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus mundgeblasenem Opalglas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4, 0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2, 7 m): HF-Melder 5, 8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser, von 20-100% einstellbar. Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar. Erfassungsbereich: 120°. Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) / 400 A, 200 µs Einschaltstrom. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Fassung E27
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Leuchtmittel Glühlampe
Farbe weiß
Höhe/Tiefe 118 mm
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Schlagfestigkeit IK02
Schutzart IP43
Mit Leuchtmittel Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Ausführung des Rasters ohne
Lichtaustritt direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Betriebsgerät Nein
Nennspannung 0...250 V
Farbe weiß
Lichtstrom 470 lm
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DALI Nein
Leistungsfaktor 1
Durchmesser 370 mm
Dimmung GPRS Nein
Mit Bewegungsmelder Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Polzahl 3
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels C
Spannungsart AC/DC
Dimmung Netzspannungsmodulation Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 960 °C - 30 s
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtfarbe weiß
CRI k.A.
Anschlussart Schraubklemme
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Phasenanschnitt Nein
 
Nennstrom 184...184 mA
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Leistung 46...46 W
Lichtverteiler ohne
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Zigbee Nein
Leiterquerschnitt 6 mm²
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung programmierbar Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung DSI Nein
Mit Lichtsensor Nein
Max. Systemleistung 46 W
Form der Leuchte rund
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Lichtstrom einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Blendbegrenzung (UGR) 13,4
Dimmung DALI-2 Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Schalter Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmbar Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP44
Mit Befestigungsmaterial Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP43
Nein
Ja
ohne
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe