Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Mit Befestigungsmaterial
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse
lackiert
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Ja
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
D
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
0 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
90 %
Schutzart (IP), Rückseite
IP20
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-25 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb
0 lm
Geeignet für Notlicht
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Farbtemperatur
3.000...3.000 K
Stroboskopeffektwert SVM
0,04
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)
Ja
Leuchtenlichtausbeute
73,05 lm/W
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A+
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Notstromversorgung integriert
Nein
Notstromversorgungssystem
ohne
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem
ohne
Leistungsaufnahme im Notbetrieb
0 W