Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 24597WK4
  • 
Product videos
Product images
24597WK4, Wandleuchte- Weiß · 4000 K
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 24597WK4, Wandleuchte- Weiß · 4000 K - 24597WK4
BEGAHesteller Logo
BEGA

24597WK4, Wandleuchte- Weiß · 4000 K

Rexel Artikelnr.: 
3119533
Hersteller Nummer: 
24597WK4
EAN Code: 
4044017263467
Produkt Type: 
24597WK4
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
24597WK4, Wandleuchte- Weiß · 4000 K

24597WK4, Wandleuchte- Weiß · 4000 K

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

LED austauschbar

Ja

ohne

weiß

Glas transparent

ohne

5

AC/DC

220...240 V

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Ja

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Nein

nicht erforderlich

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

4.000

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Reflektor

engstrahlend

Nein

oben/unten

50.000 h

weiß

840

hochglänzend

Aluminium

IP64

IK06

50.000 h

I

50.000 h

50.000 h

Nein

Nein

25 °C

Nein

Nein

32,8 W

35,5 W

60 lm/W

2.202 lm

30 °C

neutralweiß

4.000 K

80-89

Nein

150 mm

270 mm

175 mm

Nein

mit Durchgangsverdrahtung

Nein

1,5 mm²

Kabel

33 W

k.A.

Nein

220...240

Nein

DALI

anodisiert/eloxiert

Ja

1

Ja

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
BEGA Wandleuchte. Zweiseitiger Lichtaustritt.Bündelnd unten - engbündelnd oben. LED 33 W,4420 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex(Ra) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mitÜbertemperaturschutz und einer Lebenserwartung vonmindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährigeNachliefergarantie auf das LED-Modul und dieVerschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar,220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte ausAluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß.Sicherheitsgläser. Reflektoren aus eloxiertemReinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zurDurchverdrahtung der Netzanschlussleitung bisØ 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen:150 x 270 x 175 mm.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Decken-/Wandleuchte
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung ohne
Oberflächenschutz Gehäuse eloxiert
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Ausführung des Rasters ohne
Polzahl 5
Spannungsart AC/DC
Nennspannung_R 220...240 V
Energieeffizienzklasse nicht erforderlich
Betriebsgerät nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DALI Ja
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbtemperatur 4.000
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Lichtverteiler Reflektor
Lichtverteilung engstrahlend
Notlichtkomponente integriert Nein
Lichtaustritt oben/unten
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Herstellerfarbe weiß
Lichtfarbe 840
Reflektor hochglänzend
 
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schutzart (IP) IP64
Schlagfestigkeit IK06
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 50.000 h
Schutzklasse I
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 50.000 h
Geeignet für Notlicht Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 25 °C
Mit Lichtsensor Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Geeignet für Lampenleistung 32,8 W
Max. Systemleistung 35,5 W
Leuchtenlichtausbeute 60 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2.202 lm
Umgebungstemperatur 30 °C
Lichtfarbe_A neutralweiß
Farbtemperatur_R 4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Breite 150 mm
Höhe/Tiefe 270 mm
Länge 175 mm
Dimmung GPRS Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Anschlussart Kabel
Farbtemperatur einstellbar nein
Lampenleistung 33 W
Lichtstrom einstellbar Nein
Lampenleistung bei Multiwatt k.A.
Ausstrahlungswinkel einstellbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 220...240
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Art der Dimmung DALI
Ausführung der Oberfläche anodisiert/eloxiert
Geeignet für Anbaumontage Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Wandmontage Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 94054239
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.