Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte | |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
---|---|
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C - 30 s |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Polzahl | 5 |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Nennstrom_R | 308...336 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DMX | Nein |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Farbtemperatur | 3.000 |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Form der Leuchte | rund |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel_A | extrem breitstrahlend >80° |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Herstellerfarbe | weiß |
Lichtfarbe | 830 |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 13 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP40 |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Schutzklasse | I |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Einbaudurchmesser | 702 mm |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 74 W |
Max. Systemleistung | 74 W |
Leuchtenlichtausbeute | 83 lm/W |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6.100 lm |
Umgebungstemperatur | 25 °C |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 3.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor_N | 0,95 |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Höhe/Tiefe | 2 mm |
Außendurchmesser | 725 mm |
Dimmung GPRS | Nein |
Einbauhöhe/-tiefe | 100 mm |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Blendbegrenzung (UGR) | 22,4 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lampenleistung | 33 W |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Ja |
Art der Dimmung | DALI |
Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94051190 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.