Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Mit Befestigungsmaterial
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung
Glas opal
Ausführung des Rasters
ohne
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
D
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Schutzart (IP), Rückseite
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig
IP40
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
85
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-20...35 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
Farbtemperatur
3.000...4.000 K
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Farbtemperatur einstellbar
Stufen
Lichtstrom einstellbar
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)
Nein
Herkunftsland
Deutschland
Leuchtenlichtausbeute
113 lm/W
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Notstromversorgung integriert
Nein