Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte | |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
---|---|
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C - 30 s |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 16 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 28 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | II |
Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Anschlussart | Kabel |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Polzahl | 3 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | C |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 3,5 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel_A | mediumstrahlend 21-40° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4.487 lm |
Farbtemperatur | 4.000 |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Fassung | ohne |
Form der Leuchte | eckig |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
Lichtverteiler | Reflektor |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Gehäusefarbe | ohne |
Lichtfarbe | 840 |
Lichtfarbe_A | weiß |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Reflektor | hochglänzend |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Außendurchmesser | 75 mm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25...30 °C |
Breite | 88 mm |
Höhe/Tiefe | 97 mm |
Länge | 1.410 mm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Ja |
Umgebungstemperatur | -25...30 °C |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Dimmung 0-10 V | Nein |
---|---|
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 29...29 W |
Lampenleistung | 29 W |
Lampenleistung bei Multiwatt | nicht zutreffend |
Leistungsfaktor_N | 0,95 |
Max. Systemleistung | 32 W |
Nennspannung | 220...240 |
Nennspannung_R | 230...240 V |
Nennstrom_R | 139...139 mA |
Spannungsart | AC/DC |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
Ausführung des Rasters | hochglänzend |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Blendbegrenzung (UGR) | 24,5 |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Lichtsensor | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Schaltung | sonstige |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94051140 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.