false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3331W-TS/28/54 E, 3331W-TS/28/54 E

Produkt Type: 3331W-TS/28/54 E
Hersteller Nummer: 1113804
Rexel Artikelnr.: 3281083
EAN Code: 4018242096695

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Fassung G5
Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar
Ausführung des Rasters ohne
Schaltung sonstige
Nennspannung_R 230...230 V
Betriebsgerät EVG Multiwatt
Mit Betriebsgerät Ja
Ausführung der Oberfläche matt
Energieeffizienzklasse A+...C
Herstellerfarbe weiß
Reflektor hochglänzend
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Schutzart (IP) IP50
Schlagfestigkeit IK03
Schutzklasse I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Breite 212 mm
Höhe/Tiefe 70 mm
Länge 1.194 mm
Newlec
Nein
Chartstürmer
Nein
Zolltarifnummer 94054095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community