false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

5041RPXA-L/35/49/80 E, 5041RPXA-L/35/49/80 E

Produkt Type: 5041RPXA-L/35/49/80 E
Hersteller Nummer: 3917404
Rexel Artikelnr.: 3079581
EAN Code: 4018242247615

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Ja
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung bei Multiwatt
35/49/80 W
Fassung
G5
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
ohne Abdeckung
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Ausführung des Rasters
hochglänzend
Schaltung sonstige
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
230...230 V
Notlichtkomponente integriert
Nein
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Dimmung DALI
Nein
Energieeffizienzklasse
E - A++
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Herstellerfarbe
weiß
Dimmung GPRS
Nein
Reflektor
ohne
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteiler
Reflektor
Lichtverteilung
asymmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Umgebungstemperatur
-20...25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
C
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
sonstige
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Schlagfestigkeit
IK02
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-20...25 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Ja
Mit Luftschlitzen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 5 sec.
Max. Systemleistung
38,5 W
Lichtfarbe_A
k.A.
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Leuchtenlichtausbeute
86 lm/W
Breite
160 mm
Höhe/Tiefe
53 mm
Länge
1.493 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Anschlussart
Steckklemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community