Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie momentan Probleme im Bestell-Prozess haben, hat das Löschen der Browser-Cookies von www.rexel.de in vielen Fällen geholfen. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einer dauerhaften Lösung. Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ihr Webshop-Team
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Neu!!! - Zeit sparen
    Tools für eine schnelle Bestellung
    • Schnellerfassung mittels Rexel-, Herstellernummer oder EAN

    • Meine Favoriten Ihre Favoritenliste

    • Gespeicherte Warenkörbe Ihre gespeicherten Warenkörbe

    • Easy Bestellvorlagen Neu! Vorlagen für eine schnelle Warenkorbübernahme

    • Konfiguratoren Hersteller Konfiguratoren/ Auswahlhilfen

  •   Warenkorb 0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96630066
  • 
Product videos
Product images
ANNA LED Q596 3750 840, LED-Einbaupanel
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - ANNA LED Q596 3750 840, LED-Einbaupanel - 96630066
THORNeco

ANNA LED Q596 3750 840, LED-Einbaupanel

Rexel Artikelnr.: 
3241832
Hersteller Nummer: 
96630066
EAN Code: 
5037319407447
Produkt Type: 
ANNA LED Q596 3750 840

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
ANNA LED Q596 3750 840, LED-Einbaupanel

ANNA LED Q596 3750 840, LED-Einbaupanel

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Nein

650 °C - 30 s

Ja

Ja

Nein

Ja

LED nicht austauschbar

Ja

ohne

weiß

Kunststoff opal

4

matt

AC

220...240 V

nicht erforderlich

159...159 mA

nicht erforderlich

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

nicht erforderlich

Ja

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Nein

Nein

Nein

Nein

extrem breitstrahlend >80°

Nein

Nein

Nein

4.000

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Diffusorlinse/-optik/-panel

symmetrisch

Nein

direkt

50.000 h

weiß

840

matt

Aluminium

IP20

IK02

50.000 h

II

33.000 h

33.000 h

16.000 h

Nein

16.000 h

-20...40 °C

Nein

Nein

Nein

650 °C - 30 s

33 W

33 W

3.754 lm

Nein

-30...40 °C

weiß

4.000...4.000 K

80-89

0,9

Nein

596 mm

9 mm

596 mm

Nein

Abschluss

Nein

2,5 mm²

Steckklemme

34 W

nicht zutreffend

220...240

Nein

159

Nein

nicht dimmbar

Nein

1

Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Nachfolger / Ersatz

  • ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40, LED-Einbaupanel

    THORNECO

    ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40, LED-Einbaupanel

    Rexel Artikelnr.: 3316965

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40, LED-Einbaupanel

    ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40, LED-Einbaupanel

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
LED Einlegeleuchte.Elegantes und zeitloses Design mit schlankem Metallrahmen von nur 8,5 mm Tiefe. Opaler PET-Diffusor für eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung. UGR <19: homogene, sanfte und blendungsfreie Beleuchtung für Büroanwendungen gem. EN 12464. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Einfache und werkzeuglose Montage mittels externer Anschlussbox (Steckklemme bis 2,5mm²). Durchgangsverdrahtung möglich. Ersatz für konventionelle Leuchten mit 4 x 18W T16 Leuchtstofflampen, Energieersparnis bis zu 60 %. Einbau-, Anbau- und Pendelmontage mittels Zubehör möglich (separat zu bestellen). THD=<15%. Rahmen: Aluminium, weiss (RAL 9003) Diffusor: PET, TpB-geprüft, opal Lichtleiterplatte: PS Gehäuse: Aluminium Gewicht: 2.58 kg

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Decken-/Wandleuchte
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 650 °C - 30 s
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung ohne
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Polzahl 4
Ausführung des Rasters matt
Spannungsart AC
Nennspannung_R 220...240 V
Energieeffizienzklasse nicht erforderlich
Nennstrom_R 159...159 mA
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels nicht erforderlich
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbtemperatur 4.000
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Notlichtkomponente integriert Nein
Lichtaustritt direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Herstellerfarbe weiß
Lichtfarbe 840
Reflektor matt
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
 
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK02
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 50.000 h
Schutzklasse II
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 33.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 33.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 16.000 h
Geeignet für Notlicht Nein
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 16.000 h
Notstromversorgung integriert Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20...40 °C
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Lichtsensor Nein
Einbaubreite 40 mm
Mit Luftschlitzen Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung 33 W
Max. Systemleistung 33 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 3.754 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Umgebungstemperatur -30...40 °C
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Leistungsfaktor_N 0,9
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Breite 596 mm
Höhe/Tiefe 9 mm
Länge 596 mm
Dimmung GPRS Nein
Einbaulänge 685 mm
Einbauhöhe/-tiefe 700 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Anschlussart Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR) 19
Farbtemperatur einstellbar Nein
Lampenleistung 34 W
Lichtstrom einstellbar Nein
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Nennspannung 220...240
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennstrom 159
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Art der Dimmung nicht dimmbar
Geeignet für Anbaumontage Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Wandmontage Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 94051190
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.