Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Mit Befestigungsmaterial
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
matt
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
70.000 h
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
224
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
224
Schutzklasse nach IEC 61140
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-20...40 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
Farbtemperatur
3.000...3.000 K
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt
0,5 mm²
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Farbtemperatur einstellbar
Stufen
Lichtstrom einstellbar
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)
Nein
SCIP-Nummer
273143e7-2701-4031-aa27-19e2a9bbaee1
Leuchtenlichtausbeute
122 lm/W
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Notstromversorgung integriert
Nein
Notstromversorgungssystem
zentral (Zentralbatterie)
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10
140
Notfunktionsüberwachungssystem
ohne
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU
Ja