Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Aufbaumontage
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Werkstoff der Abdeckung
Glas transparent
Ausführung des Rasters
ohne
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
100.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
90 %
Schutzart (IP), frontseitig
sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
15
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
25
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-20...30 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. Systemleistung
60,2 W
Farbtemperatur
4.000...4.000 K
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,5...2,5 mm²
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Leuchtenlichtausbeute
77...77 lm/W
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU
Ja
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Nein