false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Decken- und Wandleuchte, entspricht 2694

Produkt Type: 22694
Hersteller Nummer: 22694
Rexel Artikelnr.: 3046156
EAN Code: 4044017178778

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel
Nein
Lampenleistung
32 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Fassung
G24q-3/GX24q-3
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Werkstoff des Gehäuses
Aluminiumguss
Gehäusefarbe
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung
Glas klar
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC
Notlichtkomponente integriert
Nein
Nennspannung_R
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Energieeffizienzklasse
A - B
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Herstellerfarbe
graphit
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteilung
freistrahlend
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A
Umgebungstemperatur
-25 °C
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
B
Schutzart (IP)
IP65
Schutzklasse
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-25...70 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Mit Luftschlitzen
Nein
Geeignet für Lampenleistung
32 W
Max. Systemleistung
64 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.800 lm
Lichtfarbe_A
k.A.
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Leuchtenlichtausbeute
56 lm/W
Breite
320 mm
Art der Verdrahtung
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschlussart
Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community