Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Aufbaumontage
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung
ohne Abdeckung
Ausführung des Rasters
matt
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
41-80° - breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
D
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50.000 h
Schutzart (IP), Rückseite
IP20
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
36
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
61
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
-25...25 °C
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Ja
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschlussart
Anschlußklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
k.A.
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,5...2,5 mm²
Blendbegrenzung (UGR)
18,8
Farbtemperatur einstellbar
stufenlos
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Herkunftsland
Deutschland
Leuchtenlichtausbeute
116 lm/W
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
D
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
nicht erforderlich
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert
Nein