false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbauleuchte LED/4,4W-3000K 236x100x70, 200 lm

Produkt Type: 641307.000
Hersteller Nummer: 641307.000
Rexel Artikelnr.: 3136604
EAN Code: 4051859141334

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Lampenleistung 4,4 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Gehäusefarbe Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Schaltung sonstige
Ausführung des Rasters ohne
Nennspannung_R 220 V
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät Ja
Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet
Energieeffizienzklasse A+
Herstellerfarbe edelstahl gebürstet
Reflektor ohne
Lichtverteilung asymmetrisch
Lichtaustritt direkt
Schutzart (IP) IP66
Schlagfestigkeit IK08
Schutzklasse I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 200 lm
Farbtemperatur_R 3.000...3.000 K
Breite 100 mm
Höhe/Tiefe 5 mm
Länge 236 mm
Einbaulänge 228 mm
Einbaubreite 85 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community