false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbl.LED/35W-3000K 622x622x10,DALI

Produkt Type: 312102.002.76
Hersteller Nummer: 312102.002.76
Rexel Artikelnr.: 3130898
EAN Code: 4051859161912

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
34 W
Fassung
ohne
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
weiß
Art der Dimmung
DALI
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Schaltung sonstige
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
220 V
Notlichtkomponente integriert
Nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Dimmung DALI
Ja
Energieeffizienzklasse
A+
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Herstellerfarbe
weiß
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Reflektor
ohne
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A freistrahlend
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Umgebungstemperatur
25 °C
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Schutzart (IP)
IP40
Schlagfestigkeit
IK03
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-20...40 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Mit Luftschlitzen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
35 W
Max. Systemleistung
35 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3.500 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leuchtenlichtausbeute
103 lm/W
Breite
622 mm
Höhe/Tiefe
0 mm
Länge
622 mm
Einbaulänge 610 mm
Einbaubreite 610 mm
Einbauhöhe/-tiefe 42 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community