false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

H260QWL3000, WL260 LED-Wandanbauleuchte 3000K 29W Konverter diffuse Lichtoptik

Produkt Type: H260QWL3000
Hersteller Nummer: 8260391293330
Rexel Artikelnr.: 3178504
EAN Code:

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Lampenleistung
29 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
Silber
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Ausführung des Rasters
ohne
Schaltung sonstige
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
220...240 V
Notlichtkomponente integriert
Nein
Betriebsgerät
EVG Standard
Nennstrom_R
121...132
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
matt
Dimmung DALI
Nein
Energieeffizienzklasse
A++...A
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Herstellerfarbe
grau
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Reflektor
ohne
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A freistrahlend
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Umgebungstemperatur
-10...35 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
750 °C - 5 s
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
A2
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
75.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
99.800 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
33.300 h
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK06
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-10...35 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Mit Luftschlitzen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
750 °C - 5 s
Geeignet für Lampenleistung
29 W
Max. Systemleistung
26 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
2.020 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leuchtenlichtausbeute
70 lm/W
Leistungsfaktor_N
0,9
Breite
260 mm
Höhe/Tiefe
44 mm
Länge
260 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community