Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96665582
  • 
Product videos
Product images
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte - 96665582
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte
THORNeco

JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3181096
Hersteller Nummer: 
96665582
EAN Code: 
9008709877443
Produkt Type: 
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte

JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3, 96665582/ Feuchtraumwannenleuchte

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Nein

850 °C - 30 s

Ja

Nein

Nein

Nein

LED nicht austauschbar

Ja

ohne

grau

Kunststoff opal

ohne

AC

220...240 V

nicht erforderlich

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

nicht erforderlich

Ja

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Nein

nicht erforderlich

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

4.000

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

symmetrisch

SDCM4

Nein

direkt

50.000 h

grau

840

matt

Kunststoff

IP65

IK08

I

33.000 h

Ja

16.000 h

0...0 °C

Nein

Nein

Nein

850 °C - 30 s

55 W

55 W

115 lm/W

Ja

6.300 lm

weiß

4.000 K

80-89

0,9

Nein

103 mm

78 mm

1.532 mm

Nein

Nein

55 W

nicht zutreffend

Nein

220...240

nicht dimmbar

Ja

1

Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör

  • JULIE LED Suspension Kit, 96631301/ Seilabhängungsset

    THORNECO

    JULIE LED Suspension Kit, 96631301/ Seilabhängungsset

    Rexel Artikelnr.: 3304569

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    JULIE LED Suspension Kit, 96631301/ Seilabhängungsset

    JULIE LED Suspension Kit, 96631301/ Seilabhängungsset

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3, 96631095/ Feuchtraumwannenleuchte

    THORNECO

    JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3, 96631095/ Feuchtraumwannenleuchte

    Rexel Artikelnr.: 3245358

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3, 96631095/ Feuchtraumwannenleuchte

    JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3, 96631095/ Feuchtraumwannenleuchte

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

96665582/ Feuchtraumwannenleuchte
Eine LED-Leuchte der Schutzklasse IP65 für hochwertige, energiesparende Beleuchtung in feuchten, staubigen Umgebungen. Die hochwertige Abdeckung mit opaler Optik sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sehr gute Effizienz und bis zu 60% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit T8-Leuchtstofflampen. Das klassische Design sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild - ideal für den sukzessiven Leuchtenwechsel in Sanierungsprojekten.Version mit 3-Stunden-Notlicht. Gehäuse: Polycarbonat Abdeckung: Polycarbonat, opale Optik, UV-stabilisiert Klemmen: Edelstahl Gewicht: 2.6 kg

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Decken-/Wandleuchte
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 850 °C - 30 s
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung ohne
Gehäusefarbe grau
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Ausführung des Rasters ohne
Spannungsart AC
Nennspannung_R 220...240 V
Energieeffizienzklasse nicht erforderlich
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbtemperatur 4.000
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Notlichtkomponente integriert Nein
Lichtaustritt direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Herstellerfarbe grau
 
Lichtfarbe 840
Reflektor matt
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schutzart (IP) IP65
Schlagfestigkeit IK08
Schutzklasse I
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 33.000 h
Geeignet für Notlicht Ja
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 16.000 h
Notstromversorgung integriert Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 0...0 °C
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Lichtsensor Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung 55 W
Max. Systemleistung 55 W
Leuchtenlichtausbeute 115 lm/W
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 6.300 lm
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Leistungsfaktor_N 0,9
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Breite 103 mm
Höhe/Tiefe 78 mm
Länge 1.532 mm
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Farbtemperatur einstellbar Nein
Lampenleistung 55 W
Lichtstrom einstellbar Nein
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Ausstrahlungswinkel einstellbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 220...240
Art der Dimmung nicht dimmbar
Geeignet für Anbaumontage Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Wandmontage Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 94051140
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.