Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Ja
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse
sonstige
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
21-40° - mediumstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lichtaustritt
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
C
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
100.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
86 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
10 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
23
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
36
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
25...25 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Farbtemperatur
3.000...3.000 K
Art der Verdrahtung
Abschluss
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Blendbegrenzung (UGR)
23,5
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)
Nein
Herkunftsland
Deutschland
Leuchtenlichtausbeute
128 lm/W
Ausstrahlungswinkel
mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
nicht erforderlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
nicht erforderlich
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert
Nein