false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED Mini Kardan E1 Set 7W titan-matt warmweiß 38°, LED Mini Kardan E1 Set 7W titan-matt warmweiß 38°

Produkt Type: LED Mini Kardan E1 Set 7W titan-matt warmweiß 38°
Hersteller Nummer: 1740071023
Rexel Artikelnr.: 3138214
EAN Code: 4044538054964

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
7 W
Fassung
k.A.
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
Titan
Werkstoff der Abdeckung
sonstige
Art der Dimmung
Phasenabschnitt
Schaltung sonstige
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC/DC
Notlichtkomponente integriert
Nein
Nennspannung_R
220...230 V
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
matt
Dimmung DALI
Nein
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Herstellerfarbe
titan-matt
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Reflektor
hochglänzend
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Ja
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A 38 Grad
Lichtaustritt
direkt
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
ohne
Schutzklasse
AC/DC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Mit Luftschlitzen
Nein
Geeignet für Lampenleistung
7 W
Max. Systemleistung
7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
500 lm
Lichtfarbe_A
warmweiß
Farbtemperatur_R
3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Leuchtenlichtausbeute
71 lm/W
Breite
87 mm
Höhe/Tiefe
67 mm
Länge
87 mm
Einbaulänge 77 mm
Einbaubreite 77 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community