false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

OleveonF 1.2 B 4000-865 ET, OleveonF 1.2 B 4000-865 ET

Produkt Type: OleveonF 1.2 B 4000-865 ET
Hersteller Nummer: 7121640
Rexel Artikelnr.: 3207627
EAN Code: 4018242405718

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Ja
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Anbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
28 W
Fassung
ohne
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Art der Dimmung
DALI
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC/DC
Notlichtkomponente integriert
Nein
Nennspannung_R
230...230 V
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
matt
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Herstellerfarbe
lichtgrau
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Reflektor
ohne
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A breitstrahlend 40-80°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Umgebungstemperatur
-20...35 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
650 °C - 5 sec.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
35.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
35.000 h
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4
Schlagfestigkeit
IK03
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-20...35 °C
Geeignet für Notlicht
Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Nein
Mit Luftschlitzen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
28 W
Max. Systemleistung
28 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
4.000 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
6.500...6.500 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leuchtenlichtausbeute
143 lm/W
Breite
102 mm
Höhe/Tiefe
91 mm
Länge
1.257 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschlussart
Steckklemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection