Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Aufbaumontage
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Mit Befestigungsmaterial
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
sonstige
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung herstellerspezifisch
Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
E
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
85 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
5 %
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
27
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
25...25 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb
751 lm
Geeignet für Notlicht
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. Systemleistung
41,5 W
Farbtemperatur
2.700...6.500 K
Stroboskopeffektwert SVM
0,4
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leiterquerschnitt
0,5 mm²
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,75...2,5 mm²
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)
Ja
Leuchtenlichtausbeute
121 lm/W
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Notstromversorgung integriert
Nein