Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 21304699
  • 
Product videos
Product images
SM452L 4000 24V L1200 CE UL, Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE - Farbe: Weiß - Länge: 1200 mm SM452L 4000 24V L1200 CE UL, Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE - Farbe: Weiß - Länge: 1200 mm
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - SM452L 4000 24V L1200 CE UL, Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE - Farbe: Weiß - Länge: 1200 mm - 21304699
SM452L 4000 24V L1200 CE UL, Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE - Farbe: Weiß - Länge: 1200 mm
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS

SM452L 4000 24V L1200 CE UL, Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE - Farbe: Weiß - Länge: 1200 mm

Rexel Artikelnr.: 
3191182
Hersteller Nummer: 
21304699
EAN Code: 
8718699213046
Produkt Type: 
SM452L 4000 24V L1200 CE UL
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
SM452L 4000 24V L1200 CE UL, Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE - Farbe: Weiß - Länge: 1200 mm

SM452L 4000 24V L1200 CE UL, Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE - Farbe: Weiß - Länge: 1200 mm

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Nein

ohne

ohne

IP20

0

III

0,82 mm²

Steckklemme

Nein

2

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

extrem breitstrahlend >80°

1.100 lm

4.000

4.000...4.000 K

ohne

106 lm/W

direkt

Diffusorlinse/-optik/-panel

symmetrisch

Nein

80-89

weiß

weiß

840

weiß

ohne

IK00

Kunststoff strukturiert

Kunststoff

60.000 h

60.000 h

60.000 h

60.000 h

56.000 h

56.000 h

-20...50 °C

32 mm

21,8 mm

1.200 mm

Nein

-20...50 °C

nicht erforderlich

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

10,5...10,5 W

11 W

nicht zutreffend

11 W

24

24...24 V

57

57...57 mA

DC

Nein

DALI

geeignet für Durchgangsverdrahtung

matt

ohne

Ja

Ja

Nein

48

Ja

Nein

Nein

Ja

LED nicht austauschbar

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 30
Für die Vouten- und Akzentbeleuchtung entwickelt und in zwei verschiedenen Farbtemperaturvarianten und zwei Längen erhältlich, ist diese standardmäßig mit 24 V DC versorgte Leuchte vielseitig einsetzbar und benutzerfreundlich. Vaya Cove LP kann als Ein/Aus-Einheit verwendet werden, oder mit einem beliebigen, 0-10 V/DALI- oder Philips Dynalite-Dimmer betrieben werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter visit www.colorkinetics.com/vaya/.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Decken-/Wandleuchte
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (NEMA) 0
Schutzklasse III
Leiterquerschnitt 0,82 mm²
Anschlussart Steckklemme
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Polzahl 2
Energieeffizienzklasse nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Ausstrahlungswinkel einstellbar Nein
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1.100 lm
Farbtemperatur 4.000
Farbtemperatur_R 4.000...4.000 K
Fassung ohne
Form der Leuchte eckig
Leuchtenlichtausbeute 106 lm/W
Lichtaustritt direkt
Lichtstrom einstellbar Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung symmetrisch
Notlichtkomponente integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Gehäusefarbe weiß
Herstellerfarbe weiß
Lichtfarbe 840
Lichtfarbe_A weiß
Reflektor ohne
Schlagfestigkeit IK00
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 60.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 60.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 60.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 60.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 56.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 56.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20...50 °C
Breite 32 mm
Einbaubreite 32 mm
Einbauhöhe/-tiefe 17 mm
Höhe/Tiefe 21,8 mm
Länge 1.200 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Umgebungstemperatur -20...50 °C
Bedienung über Bluetooth Nein
 
Betriebsgerät nicht erforderlich
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung DALI Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Lampenleistung 10,5...10,5 W
Lampenleistung 11 W
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Max. Systemleistung 11 W
Nennspannung 24
Nennspannung_R 24...24 V
Nennstrom 57
Nennstrom_R 57...57 mA
Spannungsart DC
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Art der Dimmung DALI
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung des Rasters ohne
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Geeignet für Anbaumontage Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 48
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Betriebsgerät Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Lichtsensor Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Schaltung sonstige
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 94054231
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.