Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
asymmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
100.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
90 %
Schutzart (IP), Rückseite
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig
sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
56
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
56
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Geeignet für Notlicht
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Max. Systemleistung
18,6 W
Farbtemperatur
3.000...3.000 K
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,5...1,5 mm²
Lichtstärke
13...1.296 cd
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Herkunftsland
Deutschland
Leuchtenlichtausbeute
65...65 lm/W
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU
Ja
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Nein