false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UESX 4x18 EVG, Einbauleuchte universal, Parabolraster matt, UESX 4x18 EVG, 76W(Psys), A(EEC)

Produkt Type: UESX 4x18 EVG
Hersteller Nummer: 76044184150
Rexel Artikelnr.: 3007092
EAN Code: 4020863134823

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Ja
Geeignet für Anbaumontage
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel
Nein
Lampenleistung
18 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
4
Fassung
G13
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
ohne Abdeckung
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Schaltung Hochfrequenz
Ausführung des Rasters
matt
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
230...230 V
Notlichtkomponente integriert
Nein
Nennstrom_R
330
Betriebsgerät
EVG Standard
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Ausführung der Oberfläche
matt
Energieeffizienzklasse
A
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Herstellerfarbe
verkehrsweiß
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Reflektor
ohne
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A mediumstrahlend 20-40°
Lichtaustritt
direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Umgebungstemperatur
25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
0 °C
Geeignet für Notlicht
Ja
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich
Ja
Mit Luftschlitzen
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Geeignet für Lampenleistung
18 W
Max. Systemleistung
76 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
0 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
0...0 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
621,5 mm
Höhe/Tiefe
79 mm
Länge
621,5 mm
Außendurchmesser
0 mm
Einbaulänge 615 mm
Einbaubreite 608 mm
Einbauhöhe/-tiefe 250 mm
Einbaudurchmesser 0 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Anschlussart
Klemme
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection