false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wand-Deckenleuchte LED/13W-3000K 270x270x70, 800 lm

Produkt Type: 221160.002
Hersteller Nummer: 221160.002
Rexel Artikelnr.: 3137091
EAN Code: 4051859099840

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Anbaumontage Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Lampenleistung 13,6 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Art der Dimmung nicht dimmbar
Ausführung des Rasters ohne
Schaltung sonstige
Spannungsart AC/DC
Nennspannung_R 220...240 V
Notlichtkomponente integriert Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Ausführung der Oberfläche matt
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Energieeffizienzklasse A+
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Herstellerfarbe weiß
Dimmung GPRS Nein
Reflektor ohne
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Umgebungstemperatur 25 °C
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 650 °C - 30 s
Schutzart (IP) IP43
Schlagfestigkeit IK06
Schutzklasse I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Lichtsensor Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Geeignet für Lampenleistung 13 W
Max. Systemleistung 13,5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 800 lm
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Leuchtenlichtausbeute 59 lm/W
Breite 270 mm
Höhe/Tiefe 70 mm
Länge 270 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community