false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wand-Deckenleuchte LED/13W-3000K D360, H87, PMMA, 1200 lm

Produkt Type: 311950.002.1
Hersteller Nummer: 311950.002.1
Rexel Artikelnr.: 3133122
EAN Code: 4051859099451

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Decken-/Wandleuchte
Decken-/Wandleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Anbaumontage Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Lampenleistung 13,5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Gehäusefarbe weiß
Art der Dimmung nicht dimmbar
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Ausführung des Rasters ohne
Schaltung sonstige
Spannungsart AC/DC
Notlichtkomponente integriert Nein
Nennspannung_R 220 V
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Nein
Ausführung der Oberfläche matt
Energieeffizienzklasse A+
Herstellerfarbe weiß
Reflektor ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel_A extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt direkt/indirekt
Umgebungstemperatur 25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 650 °C - 30 s
Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK03
Schutzklasse I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Lichtsensor Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Max. Systemleistung 13,5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1.200 lm
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Leuchtenlichtausbeute 89 lm/W
Höhe/Tiefe 87 mm
Außendurchmesser 360 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community